Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco de acero inoxidable sin usar, 827 toneladas
(2) Condensador evaporativo/enfriador de líquido Evapco serie ATW de acero inoxidable 2000 sin usar: 827 toneladas nominales. Modelo ATW – 207C. Número de serie: T000388 / T002095. Esta unidad se instaló pero nunca se puso en servicio en el edificio de la sede de Global Crossing/WorldCom cerca de Boston, Massachusetts. Para Freon 22 tiene una potencia nominal de 827 toneladas con un bulbo húmedo de 74 °F y 105 °F de condensación. Para el amoníaco tiene una capacidad nominal de 587 toneladas con un bulbo húmedo de 74°F y 95°F de condensación. Como enfriador por líquido, tiene una capacidad nominal de 383 gpm con un bulbo húmedo de 74 °F y una temperatura de entrada de 95 °F y una temperatura de salida de 85 °F. Los serpentines galvanizados cuentan con serpentines de superficie extendida y serpentines elípticos Therma-Pak. Durante muchos de los meses más fríos, las bobinas de superficie extendida se pueden utilizar para funcionamiento en seco. Motor eléctrico estadounidense de (2) velocidades, 40/10 hp, 1780/890 rpm, 460 V, 58,8/22 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Puerta de acceso: 4 pies 11 ¾ pulgadas LX 2 pies 9-1/2 pulgadas H. Entradas: (2) Puerto bridado de 4 ½ pulgadas de diámetro. Salidas: (2) puerto bridado de 4 ½ pulg. de diámetro, (1) tubería de PVC de 6 ½ pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 19 pies 8 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies. 8 pulg. H. El costo nuevo fue de poco menos de $150,000 cada uno. (BJ y BI).
Product Details
- Cantidad en stock: JDWW001
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATW-207 C
- Serial Number: T000388 / T002095
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions