Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 1285 toneladas
Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 1285 toneladas. Esta unidad, si se utiliza como condensador de refrigerante, sería el modelo eco-ATC-1285-1g (número de modelo de la placa de identificación: ATW 672-5M). Número de serie: 7-315810. Arqueo nominal con R-507: 1.285 TR. Clasificación con amoniaco R-717: 912 TR con condiciones estándar (96.3F condensación, 20F succión, 78F bulbo húmedo). Presión de prueba de la bobina 400 PSIG. (2) secciones de serpentín/ventilador. (2) motores de ventilador de 30 hp. (1) lavabo común, galvanizado. (2) bombas de 5 hp, 1800 gpm. Peso de envío: 53,220 lbs (sección más pesada: 23,550 lbs). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de ancho x 28 pies 2 pulgadas de largo x 16 pies 11 pulgadas de alto (ACN2400). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: MGEK287C
- Manufacturer: Evapco
- Model: eco-ATC-1285-1g
- Serial Number: 7-315810
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions