Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 2569 toneladas
Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 2569 toneladas. Esta unidad, si se utiliza como condensador de refrigerante, sería el modelo eco-ATC-2569-1g (número de modelo de placa: ATW 672-5M). Números de serie: 7-315810 y 7-315811. Calificación de arqueo nominal con R-507: 2569 TR. Clasificación con amoniaco R-717: 1822 TR con condiciones estándar (96.3F condensación, 20F succión, 78F bulbo húmedo). Presión de prueba de la bobina 400 PSIG. (4) secciones de serpentín/ventilador. (4) Motores de ventilador de 30 hp. (2) lavabos, galvanizados. (4) bombas de 5 hp, 1800 gpm. Peso de envío: 106,640 lbs (sección más pesada: 23,550 lbs). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de ancho x 28 pies 2 pulgadas de largo x 16 pies 11 pulgadas de alto. Dos unidades completas disponibles (ACN4800). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: MGEK287D
- Manufacturer: Evapco
- Model: eco-ATC-2569-1g
- Serial Number: 7-315810, 7-315811
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions