Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 17.46TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín Evaporador Serie DTX Temperatura Baja/Media. Modelo: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH. Número de serie: 478792-02A. Capacidad húmeda BTUH (DX): 13970. Capacidad esmerilada BTUH (DX): 12700. CFM: 27000, FPM de cara: 605. Número de filas: 6. Aletas por pulgada: 4. Pies2 de cara: 44,6. Superficie Ft2: 3720. Volumen de la bobina Ft2: 4,4. Los tubos son bobinas de acero de 3/4 OD y el marco interno está galvanizado en caliente. Incluye bandeja de drenaje. Seis ventiladores totalmente protegidos de 22 diámetros y 0,75 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: RRKB06
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH
- Serial Number: 478792-02A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 13,970
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 17.46
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 12,700
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 15.88
- Air Flow (CFM): 27,000
- Face Velocity (FPM): 605
- Coil Volume (ft3): 4.4
- Coil Type: Direct Expansion
- Coil Defrost: Gas
- Pan Defrost: Gas
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 6
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors: Qty: 6, Volts: 208-230/480, Ph: 3, Hp: 0.75, Hz: 60, Amps: 0.85.
- Motor Manufacturer: Bluffton
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56
Dimensions:
- Length (Inches): 180
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 71
- Weight (LBS): 3,260
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997
- Spec Sheet Available: Yes