Bobina evaporadora de freón Krack MKA34E-315RBKK - 3TR, 3 ventiladores (temperatura media)
Serpentín evaporador Krack de perfil medio. Modelo: MKA34E-315RBKK T. Número de pedido: 879483-010-000A. Circuito Motor (3): Voltios: 230, Hz: 60/50. Ph: 3. Hp: 1/4. FLA: 1,90. Presión de diseño: 300 PSIG. Fecha de fabricación: 12/2020. Flujo de aire: 8880 CFM. Conexiones de Refrigeración: Líquido: 1/2", Succión: 2-1/8". Carga de refrigeración (LBS): 8. Descongelación eléctrica. Capacidad base: 315.000 BTUH a 10 F TD (2,62 TR). Refrigerante: R449A. Voltaje del calentador eléctrico: 208-230/3/60, 21,5 amperios. Calentador de bandeja de drenaje: 10,4 amperios, 1200 vatios.
Product Details
- Cantidad en stock: GWIC07
- Manufacturer: Krack
- Model: MKA34E-315RBKK
- Serial Number: 879483-010-000A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 31,500
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 3
- Air Flow (CFM): 8,880
- Coil Type: Direct Expansion
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Electric
- Pan Defrost: Electric
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 3
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (3) Fan Motors: Volts: 230, Hz: 60/50, Ph: 3, Hp: 1/4, FLA: 1.90.
Dimensions:
- Length (Inches): 92
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 26
- Weight (LBS): 350
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2020
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Greenwood Ice Cream