Bobina evaporadora de amoníaco Vilter VLP-16-83-1/3-XA-HGP - 7.2 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Bobina del evaporador Vilter. Modelo: VLP-16-83-1/3-XA-HGP. Número de serie: C-1640. Número de pedido: K-61052. Motores de ventilador(4): HP: 1/3, Amperios: 1.8, RPM: 1150. Voltios: 230, Ph: 3, Hz: 60. Descongelación: Gas caliente. Presión de prueba neumática: 300 PSIG. MAWP: 315 PSIG a 40 F. MDMT: -60 F a 315. Capacidad de diseño: 5761 BTUH/TD. Flujo de aire: 10600 CFM. Temperatura de la bobina: -22. Temperatura ambiente: -10 F. Refrigerante: R-717. Alimentación de refrigerante: DX. Aletas por pulgada: 3. Volumen interno: 1,6 pies cúbicos. Área de Superficie: 1638 Pies2. Diámetro del ventilador: 16 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: GWIC06
- Manufacturer: Vilter
- Model: VLP-16-83-1/3-XA-HGP
- Serial Number: C-1640
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 7.2
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 5,751
- Air Flow (CFM): 10,600
- Coil Volume (ft3): 1.6
- Coil Type: Direct Expansion
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Pan Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 71
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 4
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors (4): Hp Each: 1/3. Amps Each: 1.8. RPM: 1150. Volts: 230. Ph: 3. Hz: 60.
Dimensions:
- Length (Inches): 151
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 25
- Weight (LBS): 850
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes