Bomba centrífuga APV III (220 GPM máx.)
Bomba centrífuga APV Serie Puma. Modelo: Puma III. Número de serie: U2218M. Tamaño: 2-3. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulg. Capacidad nominal: 220 gpm a 45 psi. Desplazamiento por revolución: 0,063 gal. La bomba APV Puma está diseñada para usarse en áreas de trabajo abiertas adyacentes a plantas de procesamiento industrial, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP124
- Manufacturer: APV
- Model: III
- Serial Number: U2218M
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 220
- Max Speed RPM: 3500
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 16