Bomba centrífuga APV III (5 HP, 120 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Sanitaria Serie APV Puma III. Modelo: Puma III. Tamaño: 2-3. Número de serie: D398. Capacidad nominal: 240 gpm a 28 psi. Desplazamiento por revolución: 0,068 gal. Velocidad máxima: 3500 rpm. Diámetro del impulsor: 4-3/4 pulg. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. El APV Puma III está diseñado para su uso en áreas de trabajo abiertas adyacentes a operaciones de procesamiento de plantas industriales, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-5/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP129
- Manufacturer: APV
- Model: III
- Serial Number: D398
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 240
- Max Speed RPM: 3500
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- Impeller Diameter (inches): 4.75
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 16.625