Separador de acero inoxidable Alfa Laval - 80 galones
Separador de acero inoxidable Alfa Laval. Modelo: DD 750. Capacidad aproximada: 80 galones. Dimensiones interiores: 29 pulg. de diámetro. x 29 pulgadas de alto (pared recta). Cuenta con una escalera de acceso lateral y superior y una mirilla de 4 pulgadas de diámetro. Entrada/salida(s): 1 pulg., (4) 1-1/2 pulg., 2 pulg. (2) 3 pulg. roscados. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 13 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF1015.14
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: DD 750
- Serial Number: 3242-1247
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 159