Desaireador Wittemann Company MW
2003 Desaireador Wittemann MW. Modelo: A0003173-001. Capacidad del tanque: 100 galones. Altura de la pared recta del tanque: 2 pies 6 pulgadas Diámetro del tanque: 2 pies 7 pulgadas Brida superior: 13 ¾ pulgadas de diámetro interior, 17 pulgadas de diámetro exterior Puertos: (2) ½ pulgada FNPT, (2) 1 pulgada FNPT , (2) FNPT de ½ pulg. con mirilla de 19 pulg. adjunta, FNPT de ½ pulg. con manómetro adjunto, FNPT de ¾ pulg. con termómetro adjunto. Tubo de salida con T a 1 pulg. MNPT y brida de 6 pulg. (abertura de 3 pulg. de diámetro). Dimensiones totales del tanque: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. Bomba centrífuga de acero inoxidable: Motor de bomba: Baldor 2 HP, 208-230/460 V, 6.2-5.8/ 2,9 A, 3450 RPM, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga de 2 pulg. Entrada: Brida de 6 pulgadas con DI de 3 pulgadas Salida: Brida de 5 pulgadas con DI de 2 pulgadas Dimensiones totales de la bomba: 19 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto Tubo: Altura de la pared recta del tubo: 10 pies ½ pulg. Diámetro del tubo: 1 pie 5 pulg. Brida superior del tubo: 13 ¾ pulg. ID, 17 pulg. OD Brida inferior: 12 pulg. ID, 17 pulg. OD Puertos: Puerto de inspección lateral: 8 ¼ pulg. , 10 ½ pulg. de diámetro exterior Puerto superior: (2) FNPT de 1 ½ pulg. con brida de 5 pulg. actualmente conectada. La malla de alambre en la parte inferior del tubo está construida con alambre inoxidable de 1/8 de pulgada con ¼ de pulgada a ½ n. apertura. Dimensiones totales del tubo: 26 pulg. de largo x 21 pulg. de ancho x 10 pies ½ pulg. de alto. Caja de control: Dimensiones generales: 1 pie 1 pulg. de largo x 6 ½ pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 14 pies 2 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB302.1a
- Manufacturer: Witteman Company
- Model: A0003173-001
- Serial Number: 52549-1-1
Plate Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.2-5.8/2.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56H
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 170.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003