Enfriador flash de dos etapas Westfalia-Graham
Westfalia Industries Inc. Enfriador flash de dos etapas. Graham Mfg. (Canada) LTD modelo: Eyector, serie 1079 1, presión motriz: 100 PSI. Material: acero inoxidable 304. Este enfriador instantáneo era originalmente parte de un sistema que se utilizaba para concentrar productos lácteos con alto contenido de sólidos. Entradas/Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado en el costado, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado en la parte superior, (3) 3 pulg. de diámetro. conexiones s-line, (3) 2 1/2 pulg. de diámetro. Conexiones de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgadas de ancho x 16 pies de alto (ND)
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX672A
- Manufacturer: Westfalia
- Model: Ejector
- Serial Number: 1079 1
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 49
- Height (Inches): 192