Aspiradora DeLaval de acero inoxidable - 115 galones
Aspirador DeLaval de acero inoxidable para sistema HTST. Modelo: 650. Capacidad de 35,000 lb/hr. Volumen aproximado: 115 galones. (3) placas perforadas de 1 pie y 11 pulgadas con (4) orificios de 3-1/4 pulgadas. (2) placas sólidas de 1 pie 5-3/4 pulg. (1) 1 pie 6 pulgadas de diámetro. flotador. (2) 5-5/8 pulg. de diámetro. Ventanas de cristal. (1) Entrada S-line de 3 pulgadas. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 3 pulgadas. Dimensiones interiores: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 4 pies 7-1/2 pulgadas de pared recta. Dimensiones totales: 3 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: G-510
- Manufacturer: DeLaval
- Model: 650
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 37.5
- Width (Inches): 31.5
- Height (Inches): 87