Cámara de vacío Rossi & Catelli de 25 galones
Cámara de vacío Rossi & Catelli de 25 galones. S/N: 2483. Lado del tubo MAWP: 42 psi. Lado del tubo MDMT: 289,3°F. Lado del tubo HT: 71 psi. Lado de la carcasa MAWP: 0 psi. Lado de la carcasa MDMT: 104 °F. Lado de la carcasa HT: 0 psi. Equipado con (2) válvulas neumáticas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. con 4-1/2 pulg. de diámetro. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4 pulg., (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Virola macho, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. con 4-1/2 pulg. de diámetro. bridas y (4)1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4 pulg., cada uno, (1) 4 pulg. de diámetro. con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 7 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. virola hembra. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 11 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 57a.MFM3237.5
- Manufacturer: Rossi & Catelli
- Serial Number: 2483
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 136