Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)
Bomba centrífuga Goulds. Modelo 3196. N/S 788B861. Tamaño 1 pulg. x 1-1/2 pulg. x 8 pulg. Diámetro del impulsor: 6,62 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Capacidad: 14 gpm @ 51 hd.ft. Sellos mecánicos dobles con lavado. Especificaciones del motor: 1,5 hp, 1.730 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 5,6/2,8 amperios, trifásico. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN71)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP027.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 788B861
Evaporator Details
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 5.6/2,8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 15
- ACN: 71