Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)
Bomba centrífuga Goulds 3196. Modelo: 3196MTX. Tamaño: 1.5x3-13. El caudal de la bomba nueva es de 600 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 11-1/2 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor estadounidense: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 39,6/19,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas. Largo x 1 pie 7 pulgadas ancho x 2 pies 1 pulgada alto (ACN71).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP035.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196 MTX
- Serial Number: 794D636
Evaporator Details
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 39.6/19.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 25
- ACN: 71