Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

1993 FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 Paquete de compresor de tornillo rotativo. Modelo: 1335B / WRV 321/1.93. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Westinghouse World Series, 500 Hp, 3572 rpm, 4160 V. 1993 Separador de aceite, MAWP: 250 psi a 200°F, MDMT: -20°F a 250 psi. Enfriador de aceite FES. Panel de control FES Micro II E. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: WRV 321/1.93, S/N: MK4E-113. Capacidad nominal: 500 toneladas. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 3.758 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 380,3 horas. desde la reconstrucción por Stellar Group. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulgada de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN1330).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2062.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 1335B / WRV 321/1.93
  • Serial Number: MK4E – 113

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP