FES 140-270 Paquete de compresor de amoníaco de doble tornillo rotativo - 200 HP, 350 HP

FES 140-270 Paquete de compresor de amoníaco de doble tornillo rotativo - 200 HP, 350 HP

Paquete de compresor de amoníaco de tornillo rotativo doble FES 140-270. Refrigerante: R-717. 1er compresor: modelo: 140/1991 Mycom 160LUD-MX, con capacidad nominal de 136,2 toneladas a 178,3 bhp con una temperatura de succión saturada de 15 °F a 28,4 psig de presión y una temperatura de descarga saturada de 95 °F a 181,1 psig de presión, 3,6 Vi, 200 Motor hp Reliance, 3600 rpm, 460 V 60 Hz, trifásico. 2do compresor: modelo 270/1990 Mycom 200LUD-HE, número de serie: 2013581, con capacidad nominal de 276 toneladas a 347 bhp con una temperatura de succión saturada de 15 °F a 28,4 psig de presión y una temperatura de descarga saturada de 95 °F a 181,1 psig de presión. 3.6 Vi, motor Reliance de 350 hp, 3600 rpm, 460 V 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 18 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DFDT05
  • Manufacturer: FES
  • Model: 140-270
  • Serial Number: 1613773, 2013581

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

FES 140-270 Paquete de compresor de amoníaco de doble tornillo rotativo - 200 HP, 350 HP