Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

1992 FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 Paquete de compresor de tornillo rotativo. Modelo: 1335B / WRV 321/1.93. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Westinghouse World Series, 500 hp, 3575 rpm, 4160 V. Separador de aceite FES 1992, MAWP: 250 psi. a 200°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Panel de control FES Micro II. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: WRV 321/1.93, Capacidad nominal: 500 Toneladas. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 3.758. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Dimensiones totales: 14 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 11 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 28,178 horas. desde reconstruido por Mycom. (ACN1330).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2064.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 1335B / WRV 321/1.93
  • Serial Number: MK4E-107

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP