Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1135B / Howden 321/1.93 - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1135B / Howden 321/1.93 - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 1135B / Howden 321/1.93. Modelo: 1135B / WRV321/1.93. Número de serie: MK4D-065. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Siemens, 500 hp, 3565 rpm, 4160 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. a 200 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. Enfriador de aceite Dunham-Bush. Panel de control FES Micro II. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: WRV321/1.93. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 3.758 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 2369 horas desde la reconstrucción de Stellar Group. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 11 pies de alto (ACN1330)

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2065.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 1135B / WRV321/1.93
  • Serial Number: MK4D-065

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1135B / Howden 321/1.93 - 500 HP