Refuerzo FES Mycom - 200 CV

Refuerzo FES Mycom - 200 CV

Paquete de compresor de refuerzo de tornillo FES Mycom: 200 HP. Modelo: 250 LU-L. S/N 2511210. Capacidad del compresor: 140,0 tonelaje. CV de freno: 183,0. CV de freno por tonelada: 1.310. Configuración Vi: 2.6. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Presión de succión: 12 pulg. Hg a -45 °F. Presión de descarga: 33 psi a 20 °F. Separador de aceite FES, Nat'l Bd: 19931, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima: 650 °F, temperatura mínima de trabajo permitida: -20 °F. Motor General Electric, 200 hp, 3570 rpm, 2400/4160 V, 45/26 amperios, 60 Hz. 3 fases. Bomba rotativa Viking, modelo: AK 195. S/N: 11592894. Motor Baldor, 5 hp, 1180 rpm, 208-230/460 V, 11-15,8/7,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mycom Mypro-M. Entradas: (1) 16 pulg. de diámetro. brida de amoníaco. Salidas: (1) puerto de 5 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. 33,120 horas de funcionamiento. (SR500).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC801.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 250LU-L
  • Serial Number: 2511210

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Refuerzo FES Mycom - 200 CV