FES 140 - Compresor de Tornillo Mycom 160L

FES 140 - Compresor de Tornillo Mycom 160L

Compresor de tornillo FES 140, adquirido como repuesto en el estante. S/N: 1613675. PSIG de fuga: 313. HYD PSIG 470. Distancia desde la línea central del eje hasta la parte inferior de las patas del compresor (D): 8 pulgadas (mín.), 11 pulgadas (máx.). Tamaño mínimo del motor requerido: 30 HP. Peso de envío: 4300 libras. Tamaño de succión: 4 pulgadas. Descarga: 3 pulgadas. *Nota: Esta unidad es muy similar a las unidades Mycom 160L que hemos tenido en el pasado.

Product Details

  • Cantidad en stock: AANF404
  • Manufacturer: FES
  • Model: 140
  • Serial Number: 1613675

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

FES 140 - Compresor de Tornillo Mycom 160L