Compresor de Tornillo Rotativo FES 19L - 350 HP

Compresor de Tornillo Rotativo FES 19L - 350 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 19L. Serie: 19L69 C. Año: 1994. El paquete incluye un compresor de tornillo rotativo Kobelco serie NB modelo 19L. Clasificación de capacidad: 1283 M3/HR (800 CFM) a 3000 RPM. Microcontrolador maestro. Tiempo de ejecución: falta el contador de horas. Motor eléctrico Ram Industries: 350 HP, 460V, 3570 RPM, trifásico, 60 Hz. Arrancador de motor eléctrico Ram Industries incluido. Peso estimado: 9000 LBS. Dimensiones: 145 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BRPF03
  • Manufacturer: FES
  • Model: 19L
  • Serial Number: 19L69 C

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Rotativo FES 19L - 350 HP