Compresor de Tornillo Rotativo FES 23M - 500 HP

Compresor de Tornillo Rotativo FES 23M - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 23M. Serie: KT-0189C. Año: 1994. Controlador Micro II E. Autonomía: 16.058 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 500 HP, 460V, 3565 RPM, trifásico, 60 Hz. Arrancador de motor eléctrico Ram Industries incluido. Peso estimado: 13.500 LBS. Dimensiones: 176 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BRPF04
  • Manufacturer: FES
  • Model: 23M
  • Serial Number: KT-0189C

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Rotativo FES 23M - 500 HP