Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 16L / Kobe KS16LGB - 250 HP
1996 FES 16L / Kobe KS16LGB Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta. Modelo: 16L / KS16LGB. Número de serie: 16L105LS. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor de eficiencia premium Ram Industries, 250 hp, 3570 rpm, 230/460 V. 1996 Separador de aceite, MAWP: 300 psi a 400 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. 1996 Enfriador de aceite por termosifón Condex. Panel de control FES Micro IIE. Capacidad nominal: 245,5 toneladas a 232,9 BHP con una temperatura de succión de 35°F y una temperatura de descarga de 95°F. Ajuste Vi: 2,5. Tiempo de funcionamiento del compresor: 15.122,6 h. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (H4) (ACN450)
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB104
- Manufacturer: FES
- Model: 16L / KS16LGB
- Serial Number: 16L105LS
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details