Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP
1996 FES 23LB / Kobe KS23LNB Paquete de compresor de tornillo rotativo de refuerzo. Modelo: 23LB / KS23LNB. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Presión de prueba de fugas: 350 psi. Presión de prueba hidrostática: 525 psi. Capacidad nominal: 163,4 toneladas a 224,4 BHP con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de descarga de 30ºF. Ajuste Vi: 3,65. Desplazamiento: 1.685 cfm. Separador de aceite 1996, enfriador de aceite termosifón Condex 1996, motor Ram Industries, 250 hp, 3570 rpm, 560/280 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Panel de control FES Micro IIE, bomba de aceite Viking. Modelo: 290-000910-030. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión con bridas de 8 pulg. Salida: Descarga bridada de 5 pulg. Incluye un panel de control del motor de arranque de 250 HP International Control Systems. Tiempo de funcionamiento del compresor: 7.410 h. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (H4) (ACN1000).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB103
- Manufacturer: FES
- Model: 23LB
- Serial Number: AB10404V
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details