Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX - 1000 HP
Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX. Modelo: 775 / 320 SU-MX. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Reliance, 1000 hp, 4160 rpm, 3575 rpm. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: 20 °F. Panel de control FES Micro II. Compresor de tornillo rotativo Mycom, Modelo: 320 SU-MX. Capacidad nominal: 825 toneladas a 936,2 bhp con una temperatura de condensación de 95ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 2236 cfm. Dimensiones totales: 16 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 9970 horas desde que Mycom lo reconstruyó.(H4)(SR450)(ACN1450 ).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC826.
- Manufacturer: FES
- Model: 775 / 320 SU-MX
- Serial Number: 3251373
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details