Paquete compresor de tornillo GEA FES 385 / Mycom 250S - 450 HP
Paquete compresor de tornillo GEA FES 385 / Mycom 250S - 450 HP. Modelo: 385/250S. S/N: 2552628. Motor Siemens-Allis, 450 hp, 3565 rpm, 4160 V. Separador de aceite, MAWP: 250 psi. Panel de control GEA Micro II. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.110 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 20.692 h. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (SR500) (ACN845)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC820.
- Manufacturer: FES
- Model: 385 / 250S
- Serial Number: 2552628
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details