Paquete compresor de tornillo GEA FES 270-ME / Mycom 200L - 350 HP
Paquete compresor de tornillo GEA FES 270-ME / Mycom 200L. Modelo: 270-ME / 200L. Motor de inducción Toshiba, 350 hp, 3540 rpm, 460 V. Clasificado para 239 toneladas a 342 BHP para succión (+10°) y condensación de 96°F. Separador de aceite EL Níquel. Panel de control GEA FES Micro III. Desplazamiento: 853 cfm. Configuración Vi: 3.6. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN 800-72).
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF198.75a
- Manufacturer: FES
- Model: 270-ME / 200L
- Serial Number: 2012630
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details