Paquete compresor de tornillo GEA FES 270 / Mycom 200L - 350 HP
Paquete compresor de tornillo FES 270 / Mycom 200L - 350 HP. Modelo: 270/200L. Motor Toshiba, 350 hp, 3540 rpm, 460 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psig a 200 °F, mín. Temperatura de trabajo permitida: -50 °F, máx. Presión de trabajo permitida al mínimo. Temperatura: UCS 66 100 psig, panel de control GEA FES Micro III. Desplazamiento: 853 cfm. Configuración Vi: 3.6. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies de alto (ACN 800-72).
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF199.75a
- Manufacturer: FES
- Model: 270 / 200L
- Serial Number: 2012856
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details