Llenadora rotativa de 8 cabezales Cherry-Burrell
Llenadora rotativa de 8 cabezales Cherry-Burrell. Modelo: G83L. Diámetro de válvula: 1 pulg. Distancia entre válvulas: 10-1/2 pulg. Tamaño máximo del contenedor: 6-1/2 pulg. L x 4-1/2 pulg. Ancho x 9-1/2 pulg. Alto. Altura ajustable . Capacidad del tanque: 30 gal. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 100.IMS.10
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: G83L
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 8
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 63