Llenadora volumétrica Anderson Machine de 18 cabezales en línea/descarga trasera
Llenadora volumétrica Anderson Machine de 18 cabezales en línea/descarga trasera. Acero inoxidable. Alimentación de contenedores estilo hélice. La máquina recibiría un 'slug' de 18 contenedores vacíos: un dispositivo de orientación indexaría 18 contenedores debajo de un cabezal de llenado con viga móvil (boquillas de altura fija, sin inmersión) y los contenedores llenos saldrían de la máquina directamente a un túnel de enfriamiento. Área de llenado cerrada y calentada (el producto anterior debía llenarse caliente a 62 grados C / 143,6 °F). El área de llenado se calentó con aire soplado a través de un serpentín calentado por vapor. Tamaño del producto Último con un relleno de 1,6 oz. Aplicación actual Aún instalada/Desodorante. Dimensiones totales 12 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE58322.
- Manufacturer: Anderson
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Inline
- # of Heads: 18
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 144
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 96
Additional Product Details
- Previously Used With: Product Sizing Last running a 1.6oz fill. Current Application Still installed / Deodorant.