Ensacadora automática Doboy “BaggerBoss”

Ensacadora automática Doboy “BaggerBoss”

2000 Doboy (ahora Boss Packaging, Inc.) Máquina ensacadora automática “BaggerBoss”. Modelo: BA00102. Con una capacidad nominal aproximada de (32) bolsas de 10 libras por minuto, esta máquina ensacadora automática está diseñada para abrir, llenar y transferir bolsas con cierre prefabricadas a una máquina selladora/cerradora. Las características incluyen: cambio de producto fácil y rápido que no requiere herramientas adicionales, facilidad de integración con otras máquinas y básculas y diagnóstico de fallas controlado por computadora. Allen Bradley Panel View 550. Fuente de alimentación: 120 V. Actualmente no operativo. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN679). (GM).

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA033
  • Manufacturer: Doboy
  • Model: BA00102
  • Serial Number: DHP-147-2000

Filler & Capper Details

  • Filler/Capper Type: Bag Filler
  • Inline/Rotary: Inline
  • Capacity per minute: 32
  • Cap Hopper Included: No
  • Cap Chute Included: No
  • Includes Capper? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 64
  • Width (Inches): 43
  • Height (Inches): 79
  • ACN: 679

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: Currently non-operational

Ensacadora automática Doboy “BaggerBoss”