Llenadora a presión Krones de 20 válvulas con taponadora Alcoa
Llenadora Krones de 20 válvulas con taponadora Alcoa. Modelo: 8402. S/N 120284. Llena desde 0,5 litros a 280 BPM hasta 3 litros a 180 BPM (con piezas adicionales). Actualmente la unidad está configurada para una botella de PET de 1 litro con tapa metálica de 28 mm. Llenadora presurizada con 20 válvulas. *Nota: faltan los tubos de retorno de sobrellenado de la válvula de llenado. Distancia entre válvulas: 7- 5/16 in. Motor dinámico: 10 hp. Ajuste de velocidad del motor: 1.710/175 rpm máx/min. Taponadora Alcoa, 5 cabezales, configurada para tapones ROPP. Piezas de cambio para mandriles magnéticos disponibles bajo petición. Dimensiones totales (relleno): 130 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto. Estos llenadores se usan comúnmente en la industria embotelladora (XMR549a) (GM).
Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo
Product Details
- Cantidad en stock: 2000.BP2a
- Manufacturer: Krones
- Model: 8402
- Serial Number: 120284
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 280
- # of Heads: 5
- Cap Hopper Included: Yes
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dynamatic Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27.8/13.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 130
- Width (Inches): 90
- Height (Inches): 108