Manga envolvente de acero inoxidable de fabricación ADCO
1992 ADCO Fabricación de fundas envolventes de acero inoxidable. Modelo: 105WA-170SS. Capacidad aproximada: 250 contenedores por minuto. Requisitos eléctricos/motor: 1/2 hp Nord, 1720 rpm, (230 V) / 460 V, 15 amperios, pies cuadrados: 1,15, accionamiento FLA: 7, 60 Hz, trifásico. Los controles incluyen: (2) controlador de motor giratorio Hubbell Bryant, programa Electro Cam Plus™ serie 5000. Interruptor de límite industrial en gabinete Hoffman de acero inoxidable, tipo: 3R, 4, 4x, 12. Las características incluyen: eje de servicio pesado y transmisión interna de caja de cambios, multi Alimentador de cartón giratorio de cabezal, control de velocidad automatizado coordinado con el suministro de producto y construcción de acero inoxidable lavable. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 5 pies 1 pulgada de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN2500).
Product Details
- Cantidad en stock: AACA2195.45
- Manufacturer: ADCO Manufacturing
- Model: 105WA-170SS
- Serial Number: 3239HG
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Nord
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 230V/460
- Motor Amps: 15
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 288
- Width (Inches): 61
- Height (Inches): 79
- ACN: 2500
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992