Filtros de medios revestidos de caucho Aqua Media

Filtros de medios revestidos de caucho Aqua Media

Tanque de agua azul con revestimiento de caucho Aquamedia, S/N 18138, 100 psi a 650 °F, espesor de la cabeza 5/16, grosor de la carcasa 1/4, Dimensiones del tanque: 5 pies 3 pulgadas de diámetro x 10 pies 8 pulgadas de alto solamente , agregue 2 pies para las piernas. (H22).

Product Details

  • Cantidad en stock: 55.ACEU880
  • Manufacturer: Aqua Media
  • Serial Number: 18138

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Width (Inches): 63
  • Height (Inches): 152

Additional Product Details

Filtros de medios revestidos de caucho Aqua Media