Sistema de regeneración de filtro de carbón Secespol
Sistema de regeneración de filtros de carbón Secespol. Intercambiador de calor AIC HF (1): No. JADXK650. Número de serie. 03G045010. Año de construcción: 2003. 300 PSI a 422 ºF. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro interior. brida. (2) 2 pulgadas de diámetro interior. brida. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. (1) Intercambiador de calor: No. JADXK 6.50.08.72. Número de serie. 02Z0034002. Año de construcción: 2002. 300 PSI a 422 ºF. Entradas/salidas: (4) 3-1/2 pulgadas de diámetro interior. brida. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 9 pulgadas de alto. Bomba centrífuga Clarke LTD. Número de modelo: 2595 1 133200. Motor: 10 Hp, 1740 Rpm, 230/460 V, 26/13 A, 60 Hz, Trifásico. (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. impulso. (1) 3 pulgadas de diámetro interior. entrada de brida. (1) 2-1/2 pulg. de diámetro interior. salida de brida. Dimensiones totales de la bomba: 3 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. (1) Válvula de control serie Stabilflo V1: SO no. M73-44095-1/1. (2) 2 pulgadas de diámetro interior. brida. Dimensiones totales: 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 11 pulgadas de alto. (1) Bomba Grundfos. N º de Modelo. A. Número de pieza. 96407030. (2) 1-1/2 pulg. de diámetro interior. brida. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 1 pie 2 pulg. de alto. (2) Modelo de Fisher Controls no. 32-24577C. Rango de banco: 5-15 PSI. Cuerpo: acero WCC. (2) 1 pulgada de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3-1/4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 8-3/4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. (2) válvulas El-O-Matic. Tipo: ES 65-4/A. 1 tiene (2) FNPT de 2 pulgadas y el otro tiene (2) 2 pulgadas de diámetro. bridas. Dimensiones totales: 1 pie 1/2 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 5-1/2 pulg. de alto. (1) Controlador de temperatura: N.º de pieza. B100-120. Rango de operación: 0 a 225 ºF. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB138.3a
- Manufacturer: Secespol
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 26/13
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3