Esterilizador UV serie CSL de Aquafine Corporation

Esterilizador UV serie CSL de Aquafine Corporation

Esterilizador UV serie CSL™ de Aquafine Corporation. Modelo: CSL-12R. Caudales de desinfección: 156 gpm a 99 % UVT. Materiales de construcción: Cámara de tratamiento de acero inoxidable 316L y panel de control de acero inoxidable 304. Motor de sincronización Paragon Electric Co.: Modelo no. 7007-00. 120 V, 60 Hz. Rangos de temperatura de funcionamiento mínima y máxima: 50°F → 100°F. Presión máxima de funcionamiento: 120 PSI. Potencia de funcionamiento requerida: 540 vatios. Requisitos de alimentación: 118 VCA, 7,5 A, 60 Hz. Entradas/salidas: (2) bridas de 3-1/2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas de diámetro, 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) Drenaje FNPT de ¾ pulg. Display operativo lámpara UV. Las aplicaciones incluyen: Desinfección y destrucción de ozono con mercados que incluyen: Alimentos y bebidas, Ciencias biológicas y Microelectrónica. Dimensiones del esterilizador: 3 pies 8 pulgadas LX 1 pie 2 ½ pulgadas WX 1 pie 11 pulgadas H. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas L x 1 pie 6-3/8 pulgadas W. x 4 pies 2-3/4 pulgadas de alto (ACN100).

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0455.4
  • Manufacturer: Aquafine Corporation
  • Model: CSL-12R
  • Serial Number: I112011

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Paragon Electric Co.
  • Motor Voltage: 120
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 44
  • Width (Inches): 18.375
  • Height (Inches): 50.75
  • ACN: 100

Additional Product Details

Esterilizador UV serie CSL de Aquafine Corporation