Sistema de ósmosis inversa de Crane Environmental Products
Productos medioambientales Sistema de ósmosis inversa con un monitor/controlador de conductividad serie 750. Bomba de refuerzo F y W. Modelo: 94J115. P/N: 135659. CV 1,5. RPM 3450. Voltios 115/230. AMPERIOS 21 / 10.5. 1PH. 60 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
Filtro de agua marca Alamo. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de diámetro x 6 pies 1 pulgada de alto.
Tanque de agua de aire cautivo Craftsman con bomba. Modelo de bomba: 390.251482, código: 1L98T. Modelo de motor: C48H2EC15, ½ Hp, KW 37, 115/230 voltios, 1 PH, 60 HZ, 8.8 / 4.4 amp, SF 1.3. Modelo de tanque: 390.291557, código: 1K98W. Resistente a la corrosión, libre de encharcamientos, avaro de energía. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de diámetro x 3 pies de alto.
Tanque ChemTainer de 1000 galones con 2 válvulas de flotador. S/N: 47127. Tipo II JC.DOM 18-9-98. P/N: TL64811C. Entrada de 3/4 pulg. Salida de 2 pulgadas. Puerto de inspección de 15 pulgadas. Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro. x 81 pulgadas de alto.
Filtro de agua marca Alamo. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de diámetro x 6 pies 1 pulgada de alto.
Tanque de agua de aire cautivo Craftsman con bomba. Modelo de bomba: 390.251482, código: 1L98T. Modelo de motor: C48H2EC15, ½ Hp, KW 37, 115/230 voltios, 1 PH, 60 HZ, 8.8 / 4.4 amp, SF 1.3. Modelo de tanque: 390.291557, código: 1K98W. Resistente a la corrosión, libre de encharcamientos, avaro de energía. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de diámetro x 3 pies de alto.
Tanque ChemTainer de 1000 galones con 2 válvulas de flotador. S/N: 47127. Tipo II JC.DOM 18-9-98. P/N: TL64811C. Entrada de 3/4 pulg. Salida de 2 pulgadas. Puerto de inspección de 15 pulgadas. Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro. x 81 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS02.12
- Manufacturer: Environmental Products
- Model: EPRO 3000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 8.8/4.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1