Portafiltro de disco de acero inoxidable Pall - 293 mm
Portafiltro Pall de Disco de Acero Inoxidable – 293 mm. Laboratorio Gelman Ann Arbor, MI. Número de producto 11893. S/N: 4696. Construido en acero inoxidable 316SS con conexiones sanitarias estilo abrazadera de 1,5 pulgadas. Para uso con muestras de laboratorio. Área de filtración efectiva 587 cm2 (0,632 pies cuadrados). Máx. Presión de funcionamiento (bar) 6,9 bar (690 kPa, 100 psi). Peso 17 kg (38 libras) (ACN59).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS001.0
- Manufacturer: Pall
- Model: 11893
- Serial Number: 4696
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 38
- ACN: 59