Extractor de aire contaminante de polvo incorporado Henlex

Extractor de aire contaminante de polvo incorporado Henlex

Extractor de aire contaminante de polvo de Henlex Incorporated. Modelo: HV205-H. Número de serie: 0112-50209. Capacidad de la tolva: 4,0 cu. ft. Motor Hyundai, 5 hp, 3485 rpm, 575 V, 60 Hz, trifásico. Panel de control con programador Allen Bradley SLC 500 programable industrialmente, voltaje de control: 115 VAC. Válvula Flo-Divert con (2) cilindros de aire Clippard Minimatic y controles electroneumáticos Parker e interruptores de límite Honeywell. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Los extractores de aire Henlex de alta velocidad y bajo volumen eliminan contaminantes peligrosos del lugar de trabajo, como partículas finas (polvo y fibras), productos químicos orgánicos volátiles (disolventes), vapores metálicos (soldadura) y humo (fundición de metal fundido). Esto no sólo evita que los trabajadores inhalen sustancias indeseables sino que también protege los productos y la maquinaria de la contaminación. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (ACN200).

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMT377.a
  • Manufacturer: Henlex Incorporated
  • Model: HV205-H
  • Serial Number: 0112-50209

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Hyundai
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3485
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 44
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 69
  • ACN: 200

Additional Product Details

Extractor de aire contaminante de polvo incorporado Henlex