Sistema UV de Aquionics Inc.
Sistema UV de Aquionics Inc. Modelo: UV125A. S/N: 2389. Fuente de alimentación: 220 V, 60 Hz, 2500 vatios. (2) Monitores UV Hanovia, S/N: 465. (2) Transformadores Hanovia, tipo: 1KW, V primario: 220/240, V secundario: 380/420, KVA Nom: 1,26, 60 Hz, monofásico. (2) Condensadores impregnados de Biprol, corriente nominal máxima: 50 amperios, 500 Vrms. Actuador neumático Hanovia Keystone. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 40.BP5a
- Manufacturer: Aquionics
- Model: UV125A
- Serial Number: 2389
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 65