United Air Specialists Inc. Bolsa vertical Coolant-Cat/colector de polvo/niebla de medios
United Air Specialists Inc. Bolsa vertical Coolant-Cat/colector de polvo/niebla de medios. Modelo: Sistema de filtrado VCC-1500. Número de serie: 60038695-1098. Flujo de aire: 1000-1500 cfm. Potencia de entrada: 460 V, 1,5 amperios, 60 Hz, trifásica. Soplador, tipo: 10-7-M, correa: A-40. Motor Baldor, 1 hp, 1425/1725 rpm, 130/380-208-230/460V, 3/1.5-3.2-3/1.5, 50/60 Hz, trifásico. El diseño de captura en fuente de Coolant-Cat recolecta prácticamente el 100 % del humo y la niebla del refrigerante generados por los procesos de acabado y conformado de metales. La unidad se puede colocar directamente sobre o junto a un centro de máquinas. Coolant-Cat es ideal para las siguientes aplicaciones: mandrinado, máquinas CNC, taladrado, tallado con fresado, tornos, fresado, laminado por enfriamiento, máquinas roscadoras, estampado/trefilado, roscado, máquinas de transferencia, centros de torneado, sierras de corte en húmedo y rectificado en húmedo. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. drenaje, (1) descarga de aire limpio de 17 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 27 ½ pulgadas de largo x 26 ½ pulgadas 94 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA883.2a
- Manufacturer: United Air Specialists Inc.
- Model: VCC-1500 Filter System
- Serial Number: 60038695-1098
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1425/1725
- Motor Voltage: 130/380-208-230/460
- Motor Amps: 3/1.5-3.2- 3/1.5
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 27.5
- Width (Inches): 26.5
- Height (Inches): 94.5