Receptor de filtro redondo de ventilación de aire MAC
Receptor de filtro redondo de ventilación de aire MAC. Modelo: 39AVRC7. Número de serie: 23404-004-1. Estilo: II. Número de pedido del cliente: 4500045155. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 4 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto. Construcción de acero al carbono. Número de cartuchos: 7. Longitud del cartucho: 3 pies 3 pulgadas. Medio filtrante: 252 pies cuadrados con una relación aire-medio de 2,3:1 a 3,3 cfm. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 20/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Soplador New York Blower Co., número de tienda: V01337, tamaño: 116 UNIV. El receptor de filtro MAC Air Vent Round (AVRC) está diseñado para recibir producto de un sistema de vacío o presión. Los cartuchos filtrantes se retiran desde abajo. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (ACN76)
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC219
- Manufacturer: MAC
- Model: 39AVRC7
- Serial Number: 23404-004-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 20/460
- Motor Amps: 5.2/2.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 67.5
- ACN: 76
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Filter cartridges are removed from the bottom.