Filtro prensa móvil Ogden - 12 pulg.
Filtro prensa móvil Ogden. El marco está equipado con (9) 12 pulgadas de diámetro. placas de filtro y (10) divisores, un tanque de mezcla con tapa abatible y control de flotador. Las placas se cierran girando un tornillo de banco manual. (4) Las ruedas permiten un fácil posicionamiento. Área de filtrado: 7 pies cuadrados. La capacidad del tanque de mezcla es de 26 galones, tiene un diámetro de 18 pulgadas. hélice mezcladora. Motor eléctrico Baldor, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 5/2.6-2.5 amperios, 60 Hz, monofásico. Relación de transmisión: 50. Revoluciones finales: 34,5 (Mezclador). Motor eléctrico Baldor, 1725 rpm, 115/208-230 V, 2,8/7,0-6,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Polea conductora: 3 pulg. de diámetro. Polea conducida: 4 pulg. de diámetro. Relación: 1,33. Revoluciones finales: 1296 (bomba de producto). Entradas: (1) 9-5/8 pulg. de diámetro. parte superior abierta (tanque mezclador), (2) adaptadores de manguera de 1 pulg. salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio adaptador de manguera. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TAFM036.2
- Manufacturer: Ogden
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.25 hp Baldor Electric motor and (1) Baldor Electric motor
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 59