Filtro de membrana con tanque de equilibrio de 35 galones
Filtro de membrana con tanque de equilibrio de 35 galones. Bomba Procon de acero inoxidable, modelo 106N360F11XX, capacidad de 360 gph a 250 psi, velocidad nominal de 1725 rpm, entrada inundada requerida. Motor Marathon de 1,5 hp, modelo YPA56B17F5520B L, número de pieza 850, estructura 56HC-85, monofásico tipo B, amb 40 °C ins b, 60 Hz, 115/208-230 V, o con 50 Hz, 1425 rpm, 110 /220 V. Dimensiones del filtro 4 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de largo. Dimensiones interiores del tanque 24 pulgadas de diámetro x 18-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales 77 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 62-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL601.3