Fibras Estructurales Suavizante de Agua Ecowater Systems.
Fibras Estructurales Suavizante de Agua Ecowater Systems. (5) cilindros, material de vidrio TSRP en una configuración aleatoria. (1) Cilindro de 12 pulg. DX 48 pulg. L con una presión operativa máxima de 150 psig y una presión máx. Temperatura de 120 °F. Este cilindro fue probado según la norma NSF. 44. (4) Cilindros de 11 pulgadas DX 44 pulgadas L con una presión operativa máxima de 127,5 psi y una temperatura máxima de 120 °F. Estos cilindros tuvieron una prueba hidráulica a una presión de 300 psi. Las dimensiones totales son 36 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 64-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF353
- Manufacturer: 20 Plus