Caja del panel de control del sistema Niro R/O
Gabinete del panel de control del sistema Niro R/O. El panel está equipado con: Controlador PLC 5/03 y terminal de operador Allen-Bradley PanelView 1200, cat. No: 2711-KC1, S/N: E, Rev: E, requisitos eléctricos: 115-230 VCA, 47-63 Hz, 80 W; Registrador gráfico de temperatura Partlow MRC700, modelo: 71120100021N3, S/N: 93K75246, requisitos eléctricos: 115 VCA, 50/60 Hz; (2) Convertidores de caudalímetros de sistemas de medición precisos para 2 y 3 pulgadas de diámetro. flujos de concentrado y alimentación, Modelos: IZM-50A e IZM-80A, S/N: 46877B19 y 44912C16, span: 0.6950 y 1.09933, offset: 0.0150 y -0.0350, máx. caudal: 300 gpm, salida digital 1/2: 1 pls/gal, salida analógica: 4-20 Ma, requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz; Sistema de medición Hartmann & Brown Sensycon; y CPU Allen-Bradley SLC 5/03. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDLF88.50
- Manufacturer: Niro