Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

2000 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M03GA11A10R0000. Número de serie: 00.W036821. Presión máxima: 160 psig. Temperatura de proceso: 221 °F. Temperatura ambiente: 158 °F. Factor de calibración 1: 0,8693. Factor de calibración 2/3/4: 0/5/1.000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, Modelo: MFE4ER100311 SEN/01W001754, S/N: 01W001754A, tensión de alimentación: 95-240 VCA, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RLOL231.3a
  • Manufacturer: ABB Instrumentation
  • Model: M03GA11A10R0000
  • Serial Number: 00.W036821

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 6.5
  • Width (Inches): 3
  • Height (Inches): 10

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2000

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB