Medición de flujo precisa y transmisor preciso
1991 Medición de flujo precisa y transmisor preciso. Modelo: IZM-32. Número de serie: 21459 B6. Caudal máximo: 120 gpm. Salida digital 1: 10 PLS/GAL. Salida digital 2: 10 PLS /GAL. Salida analógica: ninguna. MSPE: 1.0000. Alcance: 1,1226. Compensación: + .0190%. Versión: 2.0. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas Dimensiones generales del transmisor: 4-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto Dimensiones generales del sensor : 5-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto (ACN47).
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB301.5
- Manufacturer: Accurate Metering Systems, Inc.
- Model: IZM-32
- Serial Number: 21459 B6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991