Medidor de flujo de medición precisa y convertidor diésel
1991 Medidor de flujo de medición precisa y convertidor diésel. Modelo IZM32. N/S 21459.B2. Span 1.08418, offset-0.26100%, caudal máximo 30 gpm, salida digital 1 pls/gal, salida analógica 20Ma=30gpm, 120 V, 60 hz, 20 VA. (ACN47).
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB300.3a
- Manufacturer: Accurate Metering Systems, Inc.
- Model: IZM32
- Serial Number: 21459.B2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 47
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991